M2.2×6 (+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43590294

(+)PTスクリュー(1412-H2)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM2.2 長さ(mm)6 注文コード43590294 品番M2.2×6
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・長さなど20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.2 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)6 材質 表面処理3価ブラック 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
916:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする