大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(18000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43593015
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43593015
M2×5
45011687
M2×5
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(18000個)
¥
58,980
税込
¥
64,878
注文コードが変更になりました