大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
43593067
品番
M2.3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
5
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)2.4
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
寸法dk(Φmm)
4
ねじ外径C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43593067
M2.3×5
45011732
M2.3×5
(+)Sタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂
1箱(12000個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました