EF-H1200G(W) 加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W) ダイニチ工業 43702279 EF-H1200G(W) 加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W) ダイニチ工業 43702279

加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43702279 品番EF-H1200G(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
置き場所を選ばないシンプルなデザイン。
1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。

消費電力(W)温風運転:1200/670、加湿運転:1000/550(強/弱) 用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。 質量(kg)4.8 ホワイト タンク容量(L)4 安全装置停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置、カンタン取り換えトレイカバー、省エネセンサー、入/切タイマー、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル 電源コード(m)1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×375×175 適合床面積8/13.5畳まで(木造/プレハブ) 最大加湿量(mL/h)480
関連資料:カタログ(3.77MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする