ダイニチ工業
ダイニチ工業の 暖房用品
ダイニチ工業の セラミックヒーター
加湿セラミックヒーター(暖房1,200W、加湿量480mL/h) EFH-1200G(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43702288
品番
EF-P1200G(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
日本製にこだわる確かな品質と安心設計。
置き場所を選ばないシンプルなデザイン。
1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
消費電力(W)
1200/670(強/弱)
用途
暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。
質量(kg)
3
色
ブラック
安全装置
停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置
電源コード(m)
1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×260×155
運転音(dB)
32/29(強/弱)
主な機能
省エネセンサー、入/切タイマー
関連資料:
カタログ(3.77MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43702288
EF-P1200G(K)
84011648
EF-P1200H(K)
セラミックヒーター(暖房1,200W) EF-P1200H(W)/(K)
ダイニチ工業
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)