大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ロックねじ 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43714824
品番
M24×12
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
生地
谷径(mm)
22.376