VQZ115K-5M1-N1 V Series(VQZ115K) SMC 43715525 VQZ115K-5M1-N1 V Series(VQZ115K) SMC 43715525

V Series(VQZ115K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径2(A) ポート:(N1) o1/8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 注文コード43715525 品番VQZ115K-5M1-N1
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など67種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径2(A) ポート:(N1) o1/8用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル電圧(V)DC24 ファンクション(K) 高圧タイプ CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする