日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン - GSタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43715646
品番
M3×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
1.04
寸法S(mm)
2
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
1.1
寸法D1(mm)
5.5
寸法T(mm)
0.7
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.65
寸法u(mm)
2.4
寸法dk(mm)
5.7