VQZ115K-6G1-M5-PRF V Series(VQZ115K) SMC 43715647 VQZ115K-6G1-M5-PRF V Series(VQZ115K) SMC 43715647

V Series(VQZ115K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC12 管接続口径2(A) ポート:(M5) M5ねじ(交換可能タイプ) リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 注文コード43715647 品番VQZ115K-6G1-M5-PRF
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など67種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M 管接続口径2(A) ポート:(M5) M5ねじ(交換可能タイプ) オプション(F)ブラケット付 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル電圧(V)DC12 ファンクション(K) 高圧タイプ CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする