日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン - GSタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43715813
品番
M8×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法t(mm)
2.6
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
3.2
寸法D1(mm)
14.5
寸法T(mm)
2
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法u(mm)
6.7
寸法dk(mm)
14