VQZ115R-1LB1-C6-PRF V Series(VQZ115R) SMC 43716417 VQZ115R-1LB1-C6-PRF V Series(VQZ115R) SMC 43716417

V Series(VQZ115R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径2(A) ポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 注文コード43716417 品番VQZ115R-1LB1-C6-PRF
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など49種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径2(A) ポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手 オプション(F)ブラケット付 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) ファンクション(R) 外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする