日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
NHセフティソケット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43719331
品番
M5×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
4.58
寸法D1(mm)
8.5
寸法T(mm)
0.7
寸法K(mm)
5
寸法u(mm)
2.7
寸法dk(mm)
8.5