106-930 ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様) KIJIMA(キジマ) 43723793

ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43723793 品番106-930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。

適合モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZU・ZRX・バリオス、オイル吸入口 タイプ- ねじピッチ(mm)1.5 ねじ長さ(mm)6 ねじ径(Φmm)30 適合ホース内径×外径(Φmm)9×15(テトロンホース)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43723802
2022-12-04
用途:
中華エンジンのカスタムなど
その他業種

デザインと機能性に惹かれて購入しました。キャップはポン付け出来ましたが、圧力取り出し用のボルトがアルミ製なのか締め付け時に折れてしまいました。捨てようかと思いましたが、以前こちらで購入して使わずじまいの取り出し用ブラスニップルを捻じ込みなんとか活かせました!ふ〜っ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする