VQZ2450-5Y1-01-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2450) SMC 43734678

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2450)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43734678
品番
VQZ2450-5Y1-01-Q
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) 1/8
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする