VQZ3351-5YW1 V Series(VQZ3351) SMC 43753115 VQZ3351-5YW1 V Series(VQZ3351) SMC 43753115

V Series(VQZ3351)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 注文コード43753115 品番VQZ3351-5YW1
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など26種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3)3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)(5)DC24 リード線取出方法(Y)DINターミナル 保護構造(W)IP65対応 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする