VQZ3351-3Y1-02T V Series(VQZ3351) SMC 43753246 VQZ3351-3Y1-02T V Series(VQZ3351) SMC 43753246

V Series(VQZ3351)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(3)AC110/AC115(50/60Hz) 管接続口径(02)1/4 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 注文コード43753246 品番VQZ3351-3Y1-02T
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など26種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T)NPTF 管接続口径(02)1/4 切換方式(3)3位置クローズドセンタ コイル電圧(V)(3)AC110/AC115(50/60Hz) リード線取出方法(Y)DINターミナル ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする