VQZ3520B-5LO1-C10-Q V Series(VQZ3520B) SMC 43755705 VQZ3520B-5LO1-C10-Q V Series(VQZ3520B) SMC 43755705

V Series(VQZ3520B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43755705 品番 VQZ3520B-5LO1-C10-Q
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(-)Rc リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(B)高速応答タイプ CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする