VQZ3521-5L1-C6F V Series(VQZ3521) SMC 43755845 VQZ3521-5L1-C6F V Series(VQZ3521) SMC 43755845

V Series(VQZ3521)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード43755845 品番VQZ3521-5L1-C6F
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法など18種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする