VQZ3521R-5YOB1-C8F-Q V Series(VQZ3521R) SMC 43756082 VQZ3521R-5YOB1-C8F-Q V Series(VQZ3521R) SMC 43756082

V Series(VQZ3521R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 注文コード43756082 品番VQZ3521R-5YOB1-C8F-Q
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はポート管接続口径・リード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F)G リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) ポート管接続口径【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット CE-対応品(Q)CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする