大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
CAP-SPW(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43789191
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最大)2
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)3.44
寸法D1(Φmm)
9
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法K(mm)
4
寸法dk(Φmm)
7