大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
CAP-SPW(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43789277
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(Φmm)
(最大)11.5
寸法K(mm)
6
寸法dk(Φmm)
10