大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
CAP-SPW(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
43789426
品番
M10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最大)5
寸法S(mm)
(呼び)8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法D1(Φmm)
21
寸法T(mm)
2
寸法d1(Φmm)
(最大)17.5
寸法K(mm)
10
寸法dk(Φmm)
16