大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付きボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43795315
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M4
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
寸法A(mm)
3.94
寸法t(mm)
(最小)1.05
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法K(mm)
2.2
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7.6
寸法da(Φmm)
(最大)4.7