ヘックスローブ穴付きボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43795464 品番 M8×15
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質 ねじの呼びM8 頭部形状ボタン 長さ(mm)15 ねじピッチ1.25 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理3価ブラック 寸法A(mm)6.76 寸法t(mm)(最小)2.35 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法K(mm)4.4 ドライブサイズT40 寸法dk(Φmm)14 寸法da(Φmm)(最大)9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする