ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43796103 品番 M3×12
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)12 材質 寸法A(mm)2.82 寸法t(mm)(最大)1.4/(最小)1.2 寸法r(mm)(最小)0.1 表面処理スズコバ 寸法b(mm)18 寸法K(mm)3 寸法V(mm)(最大)0.3 穴の形状ヘックスローブ穴 ドライブサイズT10 寸法ds(Φmm)3 寸法dk(Φmm)5.5 寸法da(Φmm)(最大)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする