大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43796155
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
4.52
寸法t(mm)
(最大)2.4/(最小)2
寸法r(mm)
(最小)0.2
表面処理
スズコバ
寸法b(mm)
20
寸法K(mm)
4
寸法V(mm)
(最大)0.4
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T25
寸法ds(Φmm)
4
寸法dk(Φmm)
7
寸法da(Φmm)
(最大)4.7