大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43796313
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最大)3.3/(最小)2.9
寸法r(mm)
(最小)0.25
表面処理
スズコバ
寸法b(mm)
24
寸法K(mm)
6
寸法V(mm)
(最大)0.6
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T30
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
10
寸法da(Φmm)
(最大)6.8