大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796444
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法A(mm)
7.92
寸法t(mm)
(最大)3.8/(最小)3.4
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
スズコバ
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
8
寸法V(mm)
(最大)0.8
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T45
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
13
寸法da(Φmm)
(最大)9.2