大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43796487
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法A(mm)
8.93
寸法t(mm)
(最大4.6/(最小)4.2
寸法r(mm)
(最小)0.4
表面処理
スズコバ
寸法b(mm)
32
寸法K(mm)
10
寸法V(mm)
(最大)1
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T50
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
16
寸法da(Φmm)
(最大)11.2