極薄NSローヘッド (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 43811293 品番 M5×25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)25 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1.8 寸法S(mm)3 表面処理ブラック 頭部形状極薄ローヘッド 寸法K(mm)1.5 寸法dk(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする