大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
43839171
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
5
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
2
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ブラック
寸法D1(Φmm)
7.5
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
(最大)5.3
寸法K(mm)
2.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
4.5