6/21より値下げ!現場を応援
ユニオンツール
HMコート高硬度用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
4
2.0
0.4
0.8
8.0
0.2
0.3
1
1.5
2
3
4
シャンク径(Φmm)
6
4
8
6
全長(mm)
40
50
90
35
40
刃長(mm)
4
2
0.4
0.8
14
0.2
0.3
1
1.5
3
4
全82種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43844229
品番
HSB2040-0400S
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
用途
焼き入れ鋼用
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
HARDMAX
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
6
仕様
2枚刃HARDMAXショートシャンクボールエンドミル
トラスコ品番
157-9157
質量(g)
8
コーナーR(mm)
2
ねじれ角(°)
30
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応