※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43850414 M5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43850414 M5×4 六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43850414

六角穴付止めねじ くぼみ先 (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43850414 品番 M5×4
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)4 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3 寸法S(mm)(呼び)3 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)2.87 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)(最大)2.5 寸法df(mm)おねじの谷径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする