六角穴付止めねじ とがり先 (ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 43851184 品番 M2.5×5
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ0.45 長さ(mm)5 材質ステンレス 寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2 寸法S(mm)(呼び)1.3 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)1.427 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dt(Φmm)(最大)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする