キッチンクリアマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44105199 品番 CFM-2460(S)*
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンク周りやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください

用途保護マット、キッチンマット、床の傷防止に。テーブルマット/キッチンマット/チェアマット/チェアーマット/キャスター/床/キズ防止/傷防止/フロアマット/キッチンマット/透明/クリア/保護マット/保護シート/テーブル/ダイニングテーブル/ダイニングチェア 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 質量(kg)2.6 クリア 寸法(cm)60×240
注意
※耐熱温度(-10℃〜80℃)の範囲内でご使用ください。
※床の材質や上に載るものの形状などによって効果に差は生じ、完全に傷や凹みを回避するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする