用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検
付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル)
質量(g)約200
穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応
測定範囲(℃)-20〜+150、0〜+550
ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2)
センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー
接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電)
測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能(℃)0.1
保護等級IP54
バッテリーリチウム充電池
メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB)
測定波長8〜14μm
表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル
連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります)
使用温湿度範囲-10〜50℃/10〜90%RH以下(結露のないこと)
バッテリー電圧(V)3.7
放射率補正0.00〜1.00(可変)
バッテリー容量(mAh)1500
画素数120
RoHS指令(10物質対応)対応
焦点距離(最低)0.5m
フレームレート50Hz
測定視野角(°)50×37
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22
落下耐久(m)2(工場出荷時)
画素数(垂直)90