サーモキャプチャーHR

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44116347 品番THG-10(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。
従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。
タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。
スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。

用途建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 付属品取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 仕様静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 質量(g)約200 穴径(Φmm)三脚穴:約6(1/4インチ)対応 測定範囲(℃)-20〜+150、0〜+550 ねじ長さ(mm)三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 バッテリーリチウム充電池 メモリー3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長8〜14μm 表示器3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲-10〜50℃/10〜90%RH以下(結露のないこと) バッテリー電圧(V)3.7 放射率補正0.00〜1.00(可変) バッテリー容量(mAh)1500 画素数120 RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離(最低)0.5m フレームレート50Hz 測定視野角(°)50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×87×22 落下耐久(m)2(工場出荷時) 校正証明書あり 画素数(垂直)90
関連資料:THG-10チラシ(2.23MB)
注意
※本器の無線機能は日本国内専用です。国や地域によっては電波の使用が制限されている国があるため、国外で本器の無線機能を使用した場合、罰せられることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【カスタム】サーモキャプチャー? THG-10 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする