大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M22
注文コード
44121542
品番
M22×190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M22
材質
鉄
長さ(mm)
190
ねじピッチ
2.5
寸法S(mm)
32
表面処理
ラフレ
寸法e(mm)
約37
寸法Z(mm)
約2.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
14
寸法ds(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目