※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ふきん(カウンタークロス 等)
350x300mmカウンタークロス(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44124606
品番
EA929HG-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
色
青
仕様
抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔な ふきんです。
材質
レーヨン・ポリエステル不織布
枚数
100枚
シートサイズ
350×300mm