※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ねじ
エスコの 止めねじ
M3x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
44133207
品番
EA949MV-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様
並目ねじ
サイズ
M3×5mm
頭部形状
六角穴付き