※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3x6mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード44133216 品番EA949MV-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
175

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。

ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×6mm 頭部形状六角穴付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44133216
2021-06-13
用途:
なくしたネジの補充

安くて1本から買えるのは本当に助かりました。発送がもう少し早いと良いと思います。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1799:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする