※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

800x500x710mmデスク(折畳式/チェアー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44135578 品番EA954HC-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300

コンパクトで機能的な折りたたみデスクとチェアーのセットです。

高さ(mm)710 幅(mm)800 奥行(mm)500 仕様折り畳み式 材質天板:MDF(PVC貼り) フレーム:スチール 質量(kg)デスク:7.5 チェアー:2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:800(W)×500(D)×710(H)mm、 チェアー:360(W)×410(D)×675(H)mm
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする