曜日別特売
VX3241-00-1CR1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3241) SMC 44195908

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3241)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
使用流体
空気・水
リード線取出方法
(C) コンジット
注文コード
44195908
品番
VX3241-00-1CR1
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(C) コンジット
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
追記号
(-) なし
モデル
32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする