SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3241)
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44195908
VX3241-00-1CR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(C) コンジット
空気・水
C37
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195917
VX3241-00-5GS1
CADデータダウンロード
DC24
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
空気・水
C37
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195926
VX3241-00-5DS1
CADデータダウンロード
DC24
(DS) サージ付DIN形ターミナル
空気・水
C37
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195935
VX3241D-00-1C1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(C) コンジット
油
C37/Cu
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44195944
VX3241V-00-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
中真空・ノンリーク・禁油
C37
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください