※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3241)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用流体・リード線取出方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用流体
油
リード線取出方法
(C) コンジット
注文コード
44195935
品番
VX3241D-00-1C1
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(C) コンジット
使用流体
油
材質(ボディ)
C37/Cu
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(4) 4
追記号
(-) なし
モデル
32
CADデータダウンロード