クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール インテリアバー取付用吸盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201388
品番
LS-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バーを車内のアシストグリップが無い車に取付可能。窓ガラスに吸盤貼り付け。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
65
奥行(mm)
65