クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール ワンタッチホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201458
品番
LS-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
釣り竿や小物を挟んで固定出来るホルダーです。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
66
色
黒
高さ(mm)
130
奥行(mm)
65