クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール 前後取付パーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201467
品番
LS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車内のアシストグリップが1つでも前後に取付が可能です。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
43
色
黒
高さ(mm)
550
奥行(mm)
43