クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール インテリアバープラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201476
品番
LS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。専用ベルトと積載保護カバー付き。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
55
色
黒
高さ(mm)
940-1625
奥行(mm)
75