クレトム
クレトムの 自動車用収納用品
クレトムの 車用ハンガー/フック
レジャール インテリアバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44201494
品番
LS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。
用途
ドライブ用品
幅(mm)
60
色
黒
高さ(mm)
905-1610
奥行(mm)
60